Saco do lixo
Saco do lixo grande sem atilho
SACOS DE LIXO 120 L
Art. 0899800550
EAN 4048539265800
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
Sem atilho
- Métodos de fabrico inovadores para uma qualidade elevada consistente
- Película de LDPE resistente a rasgões, adequada para vários requisitos ou aplicações
- Disponível em cores diferentes
- O processo de fabrico pode resultar em ligeiras variações de cor
Área de aplicação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 120 l |
Espessura do material | 40 µm |
Tolerância, espessura do material (+/-) | 4 µm |
Largura | 700 mm |
Comprimento | 1100 mm |
Cor | Azul |
Material | PE - Polietileno |
Design | Forte |
Peso unitário | 51,120 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!