Suporte para rolo de papel
Suporte de chão com rodas para rolo de papel
SUPORTE DE CHAO PLUS P/ROLO DE PAPEL
Art. 0899800606
EAN 4011231844567
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Estável e duradouro
- Adequado para todos os rolos de papel higiénico e de limpeza comuns
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Oficinas e fábricas, grandes cozinhas/cantinas. Adequado para uso em qualquer área onde os rolos de papel de limpeza sejam utilizados.
O desenrolador está equipado com um suporte para saco do lixo e as suas rodas tornam-no fácil de transportar.
| Material | Plástico/metal | 
| Cor | Vermelho | 
| Design | Com rodas e suporte para sacos do lixo | 
| Largura | 56 cm | 
| Altura | 88 cm | 
| Profundidade | 68 cm | 
| Largura do rolo | 38 cm | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!