Saco grande, padrão Com base e bandas de aperto
Saco grande, não revestido
BIG BAG STANDARD 1200 KG
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
Para utilização universal
- Com quatro alças de elevação (comprimento: 25 cm)
- Carga SWL: 1200 kg
- Fator de segurança (SF): 5:1
- Espessura do tecido: 150 g/m²
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento | 90 cm |
Largura | 90 cm |
Altura | 110 cm |
Conteúdo | 0,89 m³ |
Material | Material de polipropileno |
Design | Não revestido, Com 4 presilhas na parte superior |
Capacidade de carga | 1200 kg |
Safety factor | 5:1 |