Sacos do lixo
Saco de lixo
SACOS DE LIXO 50L - PRETOS
Art. 0899801015
EAN 4062856143177
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Robusto e resistente
- Sacos de lixo fabricados com 100% de material reciclado pós-consumo, que cumprem os mais elevados padrões de qualidade do mercado
- Produto repelente de pingos, multicamadas e extremamente resistente
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 50 l |
Espessura do material | 27,5 µm |
Largura | 70 cm |
Comprimento | 75 cm |
Cor | Preto |
Material | PEBD - Polietileno de baixa densidade |
Número de unidades separáveis | 10 UNID |
Peso unitário | 27,140 g |