Botas de segurança, S5, PVC
BOTA SEGURANCA BORRACHA S5 SRC NR. 39
Art.
089981439
EAN 4053479273259
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- 100% impermeável
- Forro: 100% poliéster
- Biqueira: Biqueira em aço
- Entressola: sola de aço antiperfuração
- Sola: PVC, resistente a óleo, antiderrapante e antiestática
Classe de segurança S5:
Área do calcanhar fechada, antiestática e com capacidade de absorção de energia. Biqueira protetora com absorção de energia de 200 joules, sola exterior resistente a óleo e petróleo, sola à prova de perfurações, resistente à água (não impermeável), totalmente moldadas ou topo vulcanizado (por exemplo, botas de borracha, PVC, PU)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Recomendadas para:
- Horticultura e trabalhos paisagísticos
- Construção de estradas
- Engenharia civil
Adequadas para:
- Engenharia estrutural
- Indústria em geral
- Agricultura e silvicultura
Cor | Verde |
Tamanho | 39 |
Material da parte superior do calçado | PVC |
Material | Cloreto de vinilo |
Categoria de segurança | S5 |
ISO | 20345:2011 |