Pano de microfibra BASIC
Pano microativo Basic
PANO MICROATIVO BASIC 40X40CM 50UNID
Art. 0899900050
EAN 4053479202464
 
				 
				 
				 
				Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente poder de limpeza
- Quando seco
Atrai pó através do efeito estático
- Quando húmido
Remove sujidade grosseira e gordurosa
Limpa sem utilizar detergentes
- Económico
- Impacto ambiental reduzido
Sem bainhas
Não deixa riscos
Lavagem na máquina até 60 °C
- Não lavar com amaciador
- Secar ao ar após utilização
Lavável até 60 ºC (não utilize amaciador)
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Ideal para limpeza e manutenção de veículos e para trabalhos de polimento. Quando está seco, o pano atrai o pó e partículas finas como um íman graças à sua carga estática. Quando humedecido antes da utilização, o pano pode remover a sujidade grosseira e gordurosa.
| Material | 80% poliéster, 20% poliamida | 
| Comprimento x largura | 40 x 40 cm | 
| Cor | Verde | 
| Comprimento | 40 cm | 
| Largura | 40 cm | 
| Espessura do material | 2,5 mm | 
| Peso do revestimento por m² | 300 g | 
| Peso unitário | 49,300 g | 
| Tempo de absorção total | 30 s | 
| Absorção em 10 segundos | 702,5 % | 
| Absorção máx. | 704,3 % |