Pano microfibras profissional
Pano microativo Profi
PANO MICROFIBRAS AMARELO 400X400MM
Art. 0899900133
EAN 4049557402741
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Extraordinário poder de limpeza
- Utilização a seco
O pó e a sujidade fina são atraídos pelo efeito estático
- Utilização a húmido/seco
Remove sujidade grosseira e gordurosa
- Economia de tempo
Limpa sem utilizar detergentes
- Economia de custos
- Ideal para trabalhos de polimento
- Impacto ambiental reduzido
Fibras extremamente finas e fortes
- Excelentes propriedades de deslizamento
- Polimento de brilho elevado, sem hologramas
- Longa vida útil
- Agarra o pó da madeira
Sem costuras, portanto, não deixa riscos
Lavagem até 60 °C
- Não lavar com amaciador
- Secar ao ar após cada utilização
Lavável até 60 °C. Não lavar com amaciador de tecidos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
O pano microfibras "profissional" é adequado para a limpeza de manutenção e tratamento de veículos. É ideal para todos os metais, têxteis, superfícies cerâmicas, acessórios para casa de banho, etc. Como não deixa riscos, também pode ser usado para tarefas de polimento. Devido à sua alta capacidade de absorção de gordura e sujidade, é adequado para a pré-limpeza antes de pintar.
Material | 80% poliéster, 20% poliamida |
Comprimento x largura | 40 x 40 cm |
Cor | Amarelo |
Comprimento | 40 cm |
Largura | 40 cm |
Peso do revestimento por m² | 300 g |
Peso unitário | 48,666 g |
Tempo de absorção total | 30 s |
Absorção em 10 segundos | 702,5 % |
Absorção máx. | 704,3 % |