Pano de microfibra duo
Pano microativo Duo
PANO MICROFIBRAS PROFI-DUO 40X40CM
Art. 0899900138
EAN 4049557403090
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Dois lados diferentes
- Lado de fio curto para limpar todas as superfícies
- Lado de fio grosso para absorção de água e trabalhos de polimento
Sem costuras
- Não risca a tinta
- Ótimo acabamento de alto brilho
Elevada aderência da sujidade
- Ótimo poder de limpeza
- Remove sujidade gordurosa
Para uso universal
- Quando seco
Agarra o pó através de carga estática
- Quando húmido
Remove sujidade grosseira e gordurosa
- Praticamente sem pelo
Lavável até 60 °C
- Não lavar com amaciador
- Secar ao ar após cada utilização
Lavável até 60 °C. Não lavar com amaciador de tecidos.
Fichas Técnicas(X)
Pano de microfibras com dois lados distintos, para uma utilização excelente e universal. O pano multiusos possui dois lados distintos para cobrir o máximo de aplicações possível: O lado com fibras longas é especialmente útil para apanhar partículas como, por exemplo, resíduos de polimento e sujidade, como poeira, etc. Este lado é também particularmente suave para as tintas, pois qualquer tipo de partículas pode ficar recolhido nos pelos, o que faz com que o perigo de fazer microrriscos seja reduzido. O lado com as fibras longas também é adequado na área do cockpit, uma vez que chega facilmente aos controlos de funcionamento, como o dispositivo de navegação ou as ventoinhas, sem deixar margens de pó nos botões. O lado macio do pano é adequado para limpar superfícies. Pode utilizá-lo para verificar o acabamento da pintura e, finalmente, polir a tinta para conseguir um acabamento de alto brilho. Para além disso, este lado é adequado para tarefas gerais de limpeza de interior: Pode utilizá-lo no painel de instrumentos ou nas capas dos bancos. Utilize também o pano húmido para remover sujidade das capas dos bancos (tecido e pele). O pano microativo Pro Duo pode ser usado seco, molhado ou húmido. Assim, o pano pode ser utilizado para limpeza de plásticos, polimento, limpeza de jantes ou manutenção do cockpit. Além disso, também é possível limpar e polir superfícies de pintura com o pano sem produzir hologramas.
Quando está seco, o pano atrai o pó e os resíduos de polimento como um íman graças à sua carga estática. A sujidade grossa e gordurosa é removida humedecendo o pano antes de usar.
Basta secar ao ar após cada utilização.
| Material | 70% poliéster, 30% poliamida | 
| Comprimento x largura | 40 x 40 cm | 
| Cor | Azul | 
| Comprimento | 40 cm | 
| Largura | 40 cm | 
| Peso do revestimento por m² | 360 g | 
| Peso unitário | 80,000 g | 
| Força de arrancamento | 120 N |