Pano de microfibra brilho
Pano microfibras brilho
PANO MICROFIBRAS ALTO BRILHO 400X400MM







Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Não liberta pelos
- Sem efeito de holograma em superfícies sensíveis
- Excelentes propriedades de deslizamento
- Tecido macio de qualidade premium
- Bainhas extrafinas
Quando está seco, o pano atrai o pó e as partículas finas como um íman graças à sua carga estática. Quando humedecido antes da utilização, o pano pode remover a sujidade grosseira e gordurosa.
Lavável até 60 °C. Não lavar com amaciador de tecidos.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
O pano profissional para o interior do seu veículo. Quer pretenda limpar o pó e as impressões digitais dos seus ecrãs ou polir a madeira de alta qualidade ou o acabamento interior com brilho de piano para um brilho elevado. O pano é feito de tecido aveludado e é suave em todas as superfícies delicadas.
Quando está seco, o pano atrai o pó e as partículas finas como um íman graças à sua carga estática. A sujidade grossa e gordurosa é removida humedecendo o pano antes de usar.
Basta secar ao ar após cada utilização.
Material | 80% poliéster, 20% poliamida |
Comprimento x largura | 40 x 40 cm |
Cor | Azul |
Comprimento | 40 cm |
Largura | 40 cm |
Peso do revestimento por m² | 210 g |
Peso unitário | 35,333 g |
Força de arrancamento | 145 N |
Tempo de absorção total | 13 s |
Absorção em 10 segundos | 330 % |
Absorção máx. | 410 % |