Pano de microfibras Clean & Polish
Pano microativo Clean&Polish
PANO MICROFIL ANTRACITE 400X400MM







Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Uma fibra de 2 componentes garante limpeza e polimento ideais para todas as superfícies lisas - menos 40% de esforço
- Resultados sem riscos
- Duradouro e robusto
- Pano resistente a rasgos
- Sem pelos
- Resistente a solventes
Quando utilizado para sujidade extrema, como óleo ou gordura, o pano pode ser lavado na máquina até 60 °C usando detergentes de utilização comum. Não secar o pano na máquina.
Fichas Técnicas(X)
Ideal para limpeza e polimento de superfícies lisas, como vidro, cromado, tinta, aço inox, acrílico, plástico, alumínio e cerâmica.
Uma fibra extremamente fina de 2 componentes é separada em vários filamentos e consolidada num super têxtil, utilizando um processo de alta tecnologia. As fibras afiadas soltam a sujidade da superfície e garantem que a limpeza é eficaz.
O pano deve ser cuidadosamente enxaguado com água limpa e bem espremido antes de ser utilizado. Em seguida, a superfície pode ser limpa com um pano húmido ou seco ou polida.