Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso para betão com rosca interior W-BS-I MULTI Aço galvanizado

Parafuso para betão c/ rosca interior W-BS-I MULTI
PF.P/BETAO W-BS-I MULTI M6-8X40

Art. 0901750840

EAN 4099618367960

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso para betão com rosca interior W-BS-I MULTI Aço galvanizado

Art. 0901750840

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Parafuso com rosca interior para uma variedade de aplicações em betão, bloco maciço e madeira. Instalação embutida simples. Aço galvanizado.
  • Instalação fácil e simples com uma aparafusadora de impacto tagencial, especialmente para utilização suspensa

  • Instalação embutida

  • A rosca interior permite uma variedade de aplicações com elementos de união métricos.

  • As fixações podem ser removidas em qualquer altura e o parafuso com rosca interior pode ser totalmente removido, se necessário

  • Flexível e versátil para utilização em diferentes superfícies (betão, bloco maciço, madeira)

  • A profundidade de colocação mínima reduz os apertos de reforço e o esforço de perfuração

  • Distância reduzida ao eixo e à extremidade devido ao reduzido efeito de expansão
Prova de desempenho

Avaliação Técnica Europeia ETA-24/0171 para fixações num sistema não estrutural redundante em betão fissurado e não fissurado:


  • Influência estática e quase estática (diâmetro 8-12)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90 e R120
Aviso

Recomendamos a utilização de uma aparafusadora de impacto tangencial adequada para a instalação. O binário nominal recomendado deve ser respeitado. Para aplicações em que o furo deve ser vedado contra a entrada de água ou em que o parafuso deve permanecer permanentemente no substrato, o WIT-PE 1000 também pode ser utilizado.

Área de aplicação

Avaliação Técnica Europeia ETA-24/0171 para fixações num sistema não estrutural redundante em betão fissurado e não fissurado:


  • Influência estática e quase estática (diâmetro 8-12)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90 e R120
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixações num sistema não estrutural redundante, com aprovação/avaliação (diâm. 8-12):


Em betão normal C20/25 até C50/60 (betão fissurado e não fissurado)



Adequado para a fixação de cargas leves a médias:


  • Para fixação, por exemplo, de tubos e cabos simples, tubos, cabos e condutas suspensas, luzes, etc.

  • Fixações amovíveis: Barreiras, postes, proteções contra impactos, vedações, mobiliário, etc.

  • Fixações sujeitas a exposição ao fogo


O W-BS-I MULTI (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos.


Também para aplicação em betão < C20/25, bloco maciço, madeira e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação em cada caso)


A fixação pode ser efetuada com parafusos métricos ou varões roscados com classe de resistência 4.8, 5.8 ou 8.8, de acordo com a norma EN ISO 898-1.2013.

Tamanho da fixação

8 mm

Diâmetro da rosca

10,5 mm

Comprimento de fixação (l)

40 mm

Tipo de cabeça

Com rosca fêmea (métrica)

Rosca fêmea

6 mm

Superfície

Galvanizado

Tipo de fenda

TX interior

Tamanho da fenda

TX50

Diâmetro nominal da broca (d 0)

8 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

7 mm

Aprovação

ETA-24/0171

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Chave de caixa de impacto 1/2 Para parafusos com TX interior, versão curta

CHAVE DE CAIXA IMPACTO TX50 1/2.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador DIN 7428 E 6,3 (1/4)

ADAPTADOR 1/4. ENCAIXE 1/2. 74MM

Permite a utilização de chaves de caixa em máquinas com uma bucha de aperto standard.
x 1 Un.
Broca de aspiração/extração Plus D

BROCA COM ASPIRACAO D.10MM

Broca de percussão extremamente rápida com das lâminas de corte agressivas para furar e extrair a poeira numa única operação
x 1 Un.
Aparafusadora de percussão a bateria ASS 18-1/4 COMPACT M-CUBE

ASS 18V MCUBE 1/4 VERSAO COMPLETA

Aparafusadora de impacto a bateria leve e compacta com encaixe bit ¼ polegadas (E 6.3)