Parafuso para betão com rosca interior W-BS-I MULTI Aço galvanizado
Parafuso para betão c/ rosca interior W-BS-I MULTI
PF.P/BETAO W-BS-I MULTI M8-10X40
Art. 0901751040
EAN 4099618367953
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Instalação fácil e simples com uma aparafusadora de impacto tagencial, especialmente para utilização suspensa
- Instalação embutida
- A rosca interior permite uma variedade de aplicações com elementos de união métricos.
- As fixações podem ser removidas em qualquer altura e o parafuso com rosca interior pode ser totalmente removido, se necessário
- Flexível e versátil para utilização em diferentes superfícies (betão, bloco maciço, madeira)
- A profundidade de colocação mínima reduz os apertos de reforço e o esforço de perfuração
- Distância reduzida ao eixo e à extremidade devido ao reduzido efeito de expansão
Avaliação Técnica Europeia ETA-24/0171 para fixações num sistema não estrutural redundante em betão fissurado e não fissurado:
- Influência estática e quase estática (diâmetro 8-12)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90 e R120
Recomendamos a utilização de uma aparafusadora de impacto tangencial adequada para a instalação. O binário nominal recomendado deve ser respeitado. Para aplicações em que o furo deve ser vedado contra a entrada de água ou em que o parafuso deve permanecer permanentemente no substrato, o WIT-PE 1000 também pode ser utilizado.
Avaliação Técnica Europeia ETA-24/0171 para fixações num sistema não estrutural redundante em betão fissurado e não fissurado:
- Influência estática e quase estática (diâmetro 8-12)
- Resistência ao fogo R30, R60, R90 e R120
Fichas Técnicas(X)
Fixações num sistema não estrutural redundante, com aprovação/avaliação (diâm. 8-12):
Em betão normal C20/25 até C50/60 (betão fissurado e não fissurado)
Adequado para a fixação de cargas leves a médias:
- Para fixação, por exemplo, de tubos e cabos simples, tubos, cabos e condutas suspensas, luzes, etc.
- Fixações amovíveis: Barreiras, postes, proteções contra impactos, vedações, mobiliário, etc.
- Fixações sujeitas a exposição ao fogo
O W-BS-I MULTI (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos.
Também para aplicação em betão < C20/25, bloco maciço, madeira e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação em cada caso)
A fixação pode ser efetuada com parafusos métricos ou varões roscados com classe de resistência 4.8, 5.8 ou 8.8, de acordo com a norma EN ISO 898-1.2013.
![]() | |
Tamanho da fixação | 10 mm |
Diâmetro da rosca | 12,5 mm |
Comprimento de fixação (l) | 40 mm |
Tipo de cabeça | Com rosca fêmea (métrica) |
Rosca fêmea | 8 mm |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de fenda | TX interior |
Tamanho da fenda | TX55 |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 10 mm |
Furo de passagem no componente a ser ligado (d f) | 9 mm |
Aprovação | ETA-24/0171 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!