Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso para betão com rosca interior W-BS-I MULTI Aço galvanizado

Parafuso para betão c/ rosca interior W-BS-I MULTI
PF.P/BETAO W-BS-I MULTI M10-12X40

Art. 0901751240

EAN 4099618367977

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso para betão com rosca interior W-BS-I MULTI Aço galvanizado

Art. 0901751240

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Parafuso com rosca interior para uma variedade de aplicações em betão, bloco maciço e madeira. Instalação embutida simples. Aço galvanizado.
  • Instalação fácil e simples com uma aparafusadora de impacto tagencial, especialmente para utilização suspensa

  • Instalação embutida

  • A rosca interior permite uma variedade de aplicações com elementos de união métricos.

  • As fixações podem ser removidas em qualquer altura e o parafuso com rosca interior pode ser totalmente removido, se necessário

  • Flexível e versátil para utilização em diferentes superfícies (betão, bloco maciço, madeira)

  • A profundidade de colocação mínima reduz os apertos de reforço e o esforço de perfuração

  • Distância reduzida ao eixo e à extremidade devido ao reduzido efeito de expansão
Prova de desempenho

Avaliação Técnica Europeia ETA-24/0171 para fixações num sistema não estrutural redundante em betão fissurado e não fissurado:


  • Influência estática e quase estática (diâmetro 8-12)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90 e R120
Aviso

Recomendamos a utilização de uma aparafusadora de impacto tangencial adequada para a instalação. O binário nominal recomendado deve ser respeitado. Para aplicações em que o furo deve ser vedado contra a entrada de água ou em que o parafuso deve permanecer permanentemente no substrato, o WIT-PE 1000 também pode ser utilizado.

Área de aplicação

Avaliação Técnica Europeia ETA-24/0171 para fixações num sistema não estrutural redundante em betão fissurado e não fissurado:


  • Influência estática e quase estática (diâmetro 8-12)

  • Resistência ao fogo R30, R60, R90 e R120
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixações num sistema não estrutural redundante, com aprovação/avaliação (diâm. 8-12):


Em betão normal C20/25 até C50/60 (betão fissurado e não fissurado)



Adequado para a fixação de cargas leves a médias:


  • Para fixação, por exemplo, de tubos e cabos simples, tubos, cabos e condutas suspensas, luzes, etc.

  • Fixações amovíveis: Barreiras, postes, proteções contra impactos, vedações, mobiliário, etc.

  • Fixações sujeitas a exposição ao fogo


O W-BS-I MULTI (aço galvanizado) só pode ser utilizado em ambientes interiores secos.


Também para aplicação em betão < C20/25, bloco maciço, madeira e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação em cada caso)


A fixação pode ser efetuada com parafusos métricos ou varões roscados com classe de resistência 4.8, 5.8 ou 8.8, de acordo com a norma EN ISO 898-1.2013.

Tamanho da fixação

12 mm

Diâmetro da rosca

14,5 mm

Comprimento de fixação (l)

40 mm

Tipo de cabeça

Com rosca fêmea (métrica)

Rosca fêmea

10 mm

Superfície

Galvanizado

Tipo de fenda

TX interior

Tamanho da fenda

TX60

Diâmetro nominal da broca (d 0)

12 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

12 mm

Aprovação

ETA-24/0171

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador DIN 7428 E 6,3 (1/4)

ADAPTADOR 1/4. ENCAIXE 1/2. 74MM

Permite a utilização de chaves de caixa em máquinas com uma bucha de aperto standard.
x 1 Un.
Broca de aspiração/extração Plus D

BROCA COM ASPIRACAO D.10MM

Broca de percussão extremamente rápida com das lâminas de corte agressivas para furar e extrair a poeira numa única operação
x 1 Un.
Aparafusadora de percussão a bateria ASS 18-1/4 COMPACT M-CUBE

ASS 18V MCUBE 1/4 VERSAO COMPLETA

Aparafusadora de impacto a bateria leve e compacta com encaixe bit ¼ polegadas (E 6.3)