Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/-oi01PwA12E

Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML - 1
Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML - 2
Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML - 3
Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML - 4
Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML - 5
Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250 - BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML - 6

Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250

Argamassa de injeção química multiusos WIT-VM 250
BUCHA QUIMICA WIT-VM250 300ML

Art. 0903450201

EAN 4053479213446

Entre na sua conta para ver preços
Argamassa de injeção multiusos WIT-VM 250

Art. 0903450201
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
A solução multiusos para betão, alvenaria e varões nervurados

Argamassa de resina de dois componentes, éster de vinilo sem estireno



Fixação individual, betão não fissurado e fissurado, desempenho sísmico de categoria C1


Varão roscado W-VI-A, varão roscado W-VD-A, varão roscado normal com o certificado de inspeção 3.1



Fixação individual para alvenaria (sistema com bucha perfurada WIT-SH):


Bucha perfurada WIT-SH, varão roscado WIT-AS, bucha com rosca interior WIT-IG



Fixação individual para alvenaria (sistema com bucha perfurada SH):


Bucha perfurada SH, varão roscado W-VI-A, varão com rosca interior W-VI-IG, varão roscado normal com certificado de inspeção 3.1



Varão nervurado

Prova de desempenho
  • Avaliação Técnica Europeia ETA-12/0164: Ponto de fixação individual + betão não fissurado e fissurado (varão roscado W-VD-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de teste de inspeção 3.1), categoria de desempenho sísmico C1

  • Avaliação Técnica Europeia ETA-13/1040: Fixação individual e alvenaria que consiste em tijolo compacto e perfurado, betão arejado (bucha perfurada WIT-SH, varão roscado WIT-AS, bucha com rosca interior WIT-IG, betão arejado apenas com bucha perfurada WIT-SH 18x95)

  • Avaliação técnica europeia ETA-16/0757 e ETA-20/0854: Fixação individual e alvenaria que consiste em tijolo compacto e perfurado, betão arejado (bucha perfurada SH, varão roscado W-VI-A, bucha com rosca interior W-VI-IG, varão roscado com certificado de teste de aceitação 3.1, betão arejado apenas sem bucha perfurada)

  • Avaliação Técnica Europeia ETA-12/0166: Varão nervurado; apenas cartuchos de 330 ml, 420 ml e 825 ml

  • EPD: Declaração ambiental do produto de acordo com a norma ISO 14025 e a norma EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Aviso

Recomendamos o Würth Technical Software para planear e dimensionar a montagem.

Área de aplicação
Tempos mínimos de cura para betão
Temperatura do material baseTempo de processamentoTempo mínimo de cura em betão secoTempo mínimo de cura em betão húmido
≥ -10 °C1)90 min24 h48 h
≥ -5 °C2)90 min14 h28 h
≥ 0 °C2)45 min7 h14 h
≥ +5 °C2)25 min2 h4 h
≥ +10 °C2)15 min80 min160 min
≥ +20 °C2)6 min45 min90 min
≥ +30 °C2)4 min25 min50 min
≥ +35 °C2)2 min20 min40 min
≥ +40 °C3)1,5 min15 min30 min
Tempos mínimos de cura para alvenaria
Temperatura do material baseTempo de processamentoTempo mínimo de cura para alvenaria secaTempo mínimo de cura para alvenaria húmida
-10 °C a -6 °C1)90 min24 h48 h
-5 °C a -1 °C2)90 min14 h28 h
0 °C a +4 °C2)45 min7 h14 h
+5 °C a +9 °C2)25 min2 h4 h
+10 °C a +19 °C2)15 min80 min160 min
+20 °C a +24 °C2)6 min45 min90 min
+25 °C a +29 °C2)4 min25 min50 min
+30 °C a +40 °C3)2,5 min15 min30 min
  • Avaliação Técnica Europeia ETA-12/0164: Ponto de fixação individual + betão não fissurado e fissurado (varão roscado W-VD-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de teste de inspeção 3.1), categoria de desempenho sísmico C1

  • Avaliação Técnica Europeia ETA-13/1040: Fixação individual e alvenaria que consiste em tijolo compacto e perfurado, betão arejado (bucha perfurada WIT-SH, varão roscado WIT-AS, bucha com rosca interior WIT-IG, betão arejado apenas com bucha perfurada WIT-SH 18x95)

  • Avaliação técnica europeia ETA-16/0757 e ETA-20/0854: Fixação individual e alvenaria que consiste em tijolo compacto e perfurado, betão arejado (bucha perfurada SH, varão roscado W-VI-A, bucha com rosca interior W-VI-IG, varão roscado com certificado de teste de aceitação 3.1, betão arejado apenas sem bucha perfurada)

  • Avaliação Técnica Europeia ETA-12/0166: Varão nervurado; apenas cartuchos de 330 ml, 420 ml e 825 ml

  • EPD: Declaração ambiental do produto de acordo com a norma ISO 14025 e a norma EN 15804+A2, EPD-AWU-20230406-CBA3
Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Fixação em betão não fissurado e fissurado; alvenaria com blocos perfurados e maciços, betão arejado e para barras de reforço posteriormente instaladas.

  • Adequada para instalar estruturas metálicas, perfis metálicos, estruturas de madeira, suportes, grelhas, tubos, tubos para instalação elétrica, entre outros.
Instruções

Um cartucho de 330 ml e 420 ml pode continuar a ser utilizado até à data de validade, mudando o misturador ou vedando-o novamente com o tampão.

Conteúdo

300 ml

Pistola de aplicação adequada

Pistola de aplicação WIT 330 ml, Pistola de aplicação MULTI, Pistola de aplicação de silicone 310 ml

Temperatura mín./máx. de processamento/condições

-10 a 40 °C / temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento

Temperatura ambiente mín./máx./condições

-40 a 120 °C / após processo de cura completa

Resistência máx. à temperatura por longa duração

72 °C

Resistência máx. à temperatura por curta duração

120 °C

Validade a partir da data de produção/condições

12 meses / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C

Aprovação

ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-16/0757, ETA-20/0854

Base química

Éster de vinilo, sem estireno

Cor

Cinzento

Dados de desempenho: Tijolo perfurado com bucha perfurada
Fixação individual (alvenaria seca, resistência térmica: 50 °C1)/80 °C2))
Outras resistências à compressão mínimas, resistência térmica (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), alvenaria húmida, distâncias entre eixos e ao bordo podem ser consultadas na Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0757
Diâmetro da bucha Espessura mínima do material hmin [ mm]
Tijolo perfurado verticalmente HLz-16DF EN 771-1
M12
Bucha perfurada 20x130
6 0,83 497 x 240 x 238 130 195 2 1,0 1,71 500 240 100 120 120
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M12
Bucha perfurada 20x200
6 200 240 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M16/IT M10
Bucha perfurada 20x85
6 85 115 0,71 1,43
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0
M16
Bucha perfurada 20x130
6 130 195 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
M16
Bucha perfurada 20x200
6 200 240 1,0 1,71
8 1,29 2,0
12 1,43 2,57
14 1,57 2,57
Bloco perfurado de sílico-calcário KS L-3DF EN 771-2
M8
Bucha perfurada 12x80
8 1,4 240 x 175 x 113 80 115 2 0,43 0,717)/0,288) 240 120 120 100 60
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,07)/0,438)
M8
Bucha perfurada 16x85
8 85 115 8 0,43 1,147)/0,438)
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M8
Bucha perfurada 16x130
8 130 195 0,43 1,147)/0,438)
12 0,71 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M10/IT M6
Bucha perfurada 16x85
8 85 115 0,43 1,147)/0,438)
12 0,57 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M10
Bucha perfurada 16x130
8 130 195 0,43 1,147)/0,438)
12 0,71 1,147)/0,438)
14 0,71 1,717)/0,578)
M12/IT M8
Bucha perfurada 20x85
8 85 115 1,14 1,147)/0,438) 120
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M12
Bucha perfurada 20x130
8 130 195 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
Dados de desempenho: Tijolo maciço e perfurado com bucha perfurada
Fixação individual (alvenaria seca, resistência térmica: 50 °C1)/80 °C2))
Outras resistências à compressão mínimas, resistência térmica (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), alvenaria húmida, distâncias entre eixos e ao bordo podem ser consultadas na Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0757
Diâmetro da bucha Espessura mínima do material hmin [ mm]
Bloco maciço de betão leve VBL EN 771-3
M12/IT M8
Bucha perfurada 20x85
2 0,63 300 x 123 x 248 115 85 2 0,71 0,86 255 255 120 127,5 60
M12
Bucha perfurada 20x130
195 130 0,71 0,86 390 390 195
M12
Bucha perfurada 20x200
240 200 0,71 0,86 600 600 300
M16/IT M10
Bucha perfurada 20x85
115 85 0,71 0,86 255 255 127,5
M16
Bucha perfurada 20x130
195 130 0,71 0,86 390 390 195
M16
Bucha perfurada 20x200
240 200 0,71 0,86 600 600 300
Tijolo perfurado verticalmente HLz-16DF EN 771-1
M8
Bucha perfurada 12x80
6 0,83 497 x 240 x 238 115 80 2 0,71 0,71 500 240 100 100 100
8 0,86 0,86
12 1,0 1,14
14 1,14 1,14
M8
Bucha perfurada 16x85
6 115 85 0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86
M8
Bucha perfurada 16x130
6 195 130 1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86
M10
Bucha perfurada 16x85
6 115 85 0,71 1,29
8 0,86 1,57
12 1,0 1,86
14 1,14 1,86
M10
Bucha perfurada 16x130
6 195 130 1,0 1,29
8 1,29 1,57
12 1,43 1,86
14 1,57 1,86
M12
Bucha perfurada 20x85
6 115 85 0,71 1,43 120 120
8 0,86 1,71
12 1,0 2,0
14 1,14 2,0
Dados de desempenho: Alvenaria de bloco maciço sem bucha perfurada
Fixação individual (alvenaria seca, resistência térmica: 50 °C1)/80 °C2))
Outras resistências à compressão mínimas, resistência térmica (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), alvenaria húmida, distâncias entre eixos e ao bordo podem ser consultadas na Avaliação Técnica Europeia A-16/0757
Diâmetro da bucha Espessura mínima do material hmin [ mm]
Bloco de sílico-calcário maciço KS-NF EN 771-2
M10/IT M6
Bucha perfurada 16x85
10 2,0 240 x 115 x 71 85 115 2 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M10
Bucha perfurada 16x130
10 130 195 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M12/IT M8
Bucha perfurada 20x85
10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M12
Bucha perfurada 20x130
10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M12
Bucha perfurada 20x200
10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16/IT M10
Bucha perfurada 20x85
10 85 115 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16
Bucha perfurada 20x130
10 130 195 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
M16
Bucha perfurada 20x200
10 200 240 0,71 (0,34)7) 0,71 (0,43)7) 600 600 120 300
20 1,14 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,29 (0,57)7) 1,29 (0,71)7)
Bloco maciço de betão leve VBL EN 771-3
M8
Bucha perfurada 12x80
2 0,63 300 x 123 x 248 80 115 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60
M8
Bucha perfurada 16x85
85 115 0,71 0,86 255 255 127,5
M8
Bucha perfurada 16x130
130 195 0,71 0,86 390 390 195
M10/IT M6
Bucha perfurada 16x85
85 115 0,71 0,86 255 255 127,5
M10
Bucha perfurada 16x130
130 195 0,71 0,86 390 390 195
Dados de desempenho: Alvenaria de bloco maciço sem bucha perfurada
Fixação individual (alvenaria seca, resistência térmica: 50 °C1)/80 °C2))
Outras resistências à compressão mínimas, resistência térmica (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), alvenaria húmida, distâncias entre eixos e ao bordo podem ser consultadas na Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0757
Diâmetro da bucha Espessura mínima do material hmin [ mm]
Tijolo compacto Mz-DF EN 771-1
M8
Bucha perfurada 12x80
10 1,64 240 x 115 x 55 80 115 2 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)
M8
Bucha perfurada 16x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M8
Bucha perfurada 16x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M10/IT M6
Bucha perfurada 16x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M10
Bucha perfurada 16x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12/IT M8
Bucha perfurada 20x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12
Bucha perfurada 20x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M12
Bucha perfurada 20x200
10 200 240 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 600 600 120 300 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16/IT M10
Bucha perfurada 20x85
10 85 115 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16
Bucha perfurada 20x130
10 130 195 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
M16
Bucha perfurada 20x200
10 200 240 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,43)7) 600 600 120 300 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
Bloco de sílico-calcário maciço KS-NF EN 771-2
M8
Bucha perfurada 12x80
10 2,0 240 x 115 x 71 80 115 2 1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,71 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
M8
Bucha perfurada 16x85
10 85 115 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 255 255 120 127,5 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
M8
Bucha perfurada 16x130
10 130 195 0,86 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 390 390 120 195 (60)7)
20 1,29 (0,57)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,43 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
Betão fissurado e não fissurado: Dados de desempenho e parâmetros de instalação
Resistência térmica: 24 °C1)/40 °C2) (resistência térmica: 50 °C/80 °C e 72 °C/120 °C consulte a ETA-12/0164)
Material base: Betão seco e húmido (material base: furo cheio de água; consulte a ETA-12/0164)
Resistência à compressão do betão: C20/25 (C25/30 a C50/60, consulte ETA-12/0164, sem reforço denso)
Diâmetro da bucha M8 M10 M12 M16
Profundidade efetiva de fixação hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Betão fissurado
Carga de tração centrada admissível3)
(bucha individual sem a influência da distância ao bordo)
Aço galvanizado, 5.8 Nadm [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Aço galvanizado, 8.8 Nadm [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Aço inox
A4 e HCR
Nadm [kN] 2,4 3,2 6,4 3,7 5,6 12,5 5,8 9,1 19,7 8,8 13,7 35,1
Carga transversal admissível3)
(bucha individual sem a influência da distância ao bordo)
Aço galvanizado, 5.8 Vadm [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 21,1 22,3 22,3
Aço galvanizado, 8.8 Vadm [kN] 5,7 7,7 8,6 9,0 13,1 13,1 13,8 19,4 19,4 21,1 32,0 36,0
Aço inox
A4 e HCR
Vadm [kN] 5,7 6,0 6,0 9,0 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 21,1 25,2 25,2
Betão não fissurado
Carga de tração centrada admissível3)
(bucha individual sem a influência da distância ao bordo)
Aço galvanizado, 5.8 Nadm [kN] 7,2 8,6 8,6 9,0 13,4 13,8 11,7 19,7 20,0 14,4 28,0 37,1
Aço galvanizado, 8.8 Nadm [kN] 7,2 9,6 13,8 9,0 13,4 21,9 11,7 19,7 31,9 14,4 28,0 59,5
Aço inox
A4 e HCR
Nadm [kN] 7,2 9,6 9,9 9,0 13,4 15,7 11,7 19,7 22,5 14,4 28,0 42,0
Carga transversal admissível3)
(bucha individual sem a influência da distância ao bordo)
Aço galvanizado, 5.8 Vadm [kN] 5,1 5,1 5,1 8,6 8,6 8,6 12,0 12,0 12,0 22,3 22,3 22,3
Aço galvanizado, 8.8 Vadm [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 30,6 36,0 36,0
Aço inox
A4 e HCR
Vadm [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 10 12 14 18
Profundidade do furo/profundidade efetiva de fixação h0/hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320
Distância mínima ao bordo cmin [mm] 40 50 60 80
Distância entre eixos smin [mm] 40 50 60 80
Espessura mínima do material hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 9 12 14 18
Binário de aperto durante a fixação Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80
Dados de desempenho: Tijolo perfurado com bucha perfurada
Fixação individual (alvenaria seca, resistência térmica: 50 °C1)/80 °C2))
Outras resistências à compressão mínimas, resistência térmica (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), alvenaria húmida, distâncias entre eixos e ao bordo podem ser consultadas na Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0757
Diâmetro da bucha Espessura mínima do material hmin [ mm]
Bloco perfurado de sílico-calcário KS L-3DF EN 771-2
M12
Bucha perfurada 20x200
8 1,4 240 x 175 x 113 200 240 2 1,14 1,147)/0,438) 240 120 120 120 60
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16/IT M10
Bucha perfurada 20x85
8 85 115 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16
Bucha perfurada 20x130
8 130 195 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
M16
Bucha perfurada 20x200
8 200 240 1,14 1,147)/0,438)
12 1,57 1,147)/0,438)
14 1,71 1,717)/0,578)
Bloco perfurado de sílico-calcário KS L-12DF EN 771-2
M8
Bucha perfurada 12x80
10 1,39 498 x 175 x 238 80 115 2 0,17 0,71 500 240 120 100 100
12 0,17 0,86
16 0,26 1,0
M8
Bucha perfurada 16x85
10 85 115 0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29
M8
Bucha perfurada 16x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M10/IT M6
Bucha perfurada 16x85
10 85 115 0,17 1,57
12 0,17 1,86
16 0,26 2,29
M10
Bucha perfurada 16x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M12/IT M8
Bucha perfurada 20x85
10 85 115 0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29
M12
Bucha perfurada 20x130
10 130 195 0,71 1,57 120 120
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
M16/IT M10
Bucha perfurada 20x85
10 85 115 0,43 1,57
12 0,43 1,86
16 0,57 2,29
M16
Bucha perfurada 20x130
10 130 195 0,71 1,57
12 0,86 1,86
16 1,0 2,29
Dados de desempenho: Alvenaria de bloco maciço sem bucha perfurada
Fixação individual (alvenaria seca, resistência térmica: 50 °C1)/80 °C2))
Outras resistências à compressão mínimas, resistência térmica (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), alvenaria húmida, distâncias entre eixos e ao bordo podem ser consultadas na Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0757
Diâmetro da bucha Espessura mínima do material hmin [ mm]
Tijolo compacto Mz-DF EN 771-1
M8 10 1,64 240 x 115 x 55 80 110 14 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,29 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,57 (0,71)7) 1,57 (0,57)7)
10 90 120 1,0 (0,43)7) 1,0 (0,34)7) 270 270 120 135 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,43 (0,43)7)
28 1,71 (0,86)7) 1,57 (0,57)7)
10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,0 (0,34)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,71 (0,86)7) 1,43 (0,43)7)
28 2,0 (1,0)7) 1,57 (0,57)7)
10 100 130 1,14 (0,57)7) 1,57 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,71 (0,86)7) 2,29 (0,71)7)
28 2,0 (1,0)7) 2,57 (0,86)7)
Bloco de sílico-calcário maciço KS-NF EN 771-2
M8 10 2,0 240 x 115 x 55 80 110 2 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 240 240 120 120 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
10 90 120 1,29 (0,57)7) 0,86 (0,57)7) 270 270 120 135 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,57 (0,86)7)
10 100 130 1,29 (0,57)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,57 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,86 (0,86)7) 1,29 (0,71)7)
10 100 130 1,0 (0,43)7) 0,71 (0,43)7) 300 300 120 150 (60)7)
20 1,43 (0,71)7) 1,14 (0,71)7)
27 1,57 (0,71)7) 1,29 (0,71)7)
Bloco maciço de betão leve VBL EN 771-3
M8 2 0,63 300 x 123 x 248 80 110 2 0,71 0,86 240 240 120 120 60
90 120 0,86 0,86 270 270 120 135 60
90 120 0,86 0,86
100 130 0,86 0,86 300 300 120 150 60
100 130 0,86 0,86
Betão arejado (AAC) 6 EN 771-4
M8 6 0,6 499 x 240 x 249 80 110 2 0,89 (0,54)7) 2,14 240 240 100 120 cmin,N = (75)7)
cmin,V|| = (75)7)
cmin,V ⊥ = ccr
90 120 1,07 (0,71)7) 3,57 270 270 100 135
100 130 1,43 (1,07)7) 3,57 300 300 100 150
100 130 1,96 (1,25)7) 3,57
Parâmetros de instalação para arão com rosca interior W-VI-IG
Alvenaria composta por betão arejado e tijolo compacto sem bucha perfurada
Diâmetro da bucha IT-M6x90
Sem bucha perfurada
IT-M8x100
Sem bucha perfurada
IT-M10x100
Sem bucha perfurada
Bucha plástica perfurada
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 12 14 18
Profundidade do furo h0 ≥ [mm] 90 100 100
Profundidade efetiva de fixação hef = [mm] 90 100 100
Espessura mínima da parede hmin = [mm] hef + 30 mm
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 7 9 12
Diâmetro da escova db ≥ [mm] 14 16 20
Binário de aperto durante a fixação Tinst ≤ [Nm] Consulte a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0757 e ETA-20/0854 ou a tabela de cargas
Alvenaria composta por tijolo perfurado com bucha perfurada e tijolo compacto com bucha perfurada
Diâmetro da bucha IT-M6x80
Bucha perfurada 16x85
IT-M8x80
Bucha perfurada 20x85
IT-M10x80
Bucha perfurada 20x85
Bucha plástica perfurada
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 16 20 20
Profundidade do furo h0 ≥ [mm] 90 90 90
Profundidade efetiva de fixação hef = [mm] 85 85 85
Espessura mínima da parede hmin = [mm] 115 115 115
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 7 9 12
Diâmetro da escova db ≥ [mm] 18 22 22
Binário de aperto durante a fixação Tinst ≤ [Nm] Consulte a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0757 e ETA-20/0854 ou a tabela de cargas
Valores caraterísticos para alvenaria composta por betão arejado e tijolo compacto sem bucha perfurada
Diâmetro da bucha M8 M10 M12 M16
Bucha plástica perfurada Sem bucha perfurada Sem bucha perfurada Sem bucha perfurada Sem bucha perfurada
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 10 12 14 18
Profundidade do furo h0 ≥ [mm] 80 90 100 100
Profundidade efetiva de fixação hef = [mm] 80 90 100 100
Espessura mínima da parede hmin = [mm] hef + 30 mm
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 9 12 14 18
Diâmetro da escova db ≥ [mm] 12 14 16 20
Binário de aperto durante a fixação Tinst ≤ [Nm] Consulte a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0757 e ETA-20/0854 ou a tabela de cargas
Alvenaria composta por tijolo perfurado com bucha perfurada e tijolo compacto com bucha perfurada
Diâmetro da bucha M8 M8/M10 M12/M16
Bucha plástica perfurada Bucha perfurada 12x80 Bucha perfurada 16x85 Bucha perfurada 16x130 Bucha perfurada
20x85
Bucha perfurada
20x130
Bucha perfurada
20x200
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 12 16 16 20 20 20
Profundidade do furo h0 ≥ [mm] 85 90 135 90 135 205
Profundidade efetiva de fixação hef = [mm] 80 85 130 85 130 200
Espessura mínima da parede hmin = [mm] 115 115 195 115 195 195
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 9 9 (M8)/12 (M10) 14 (M12)/18 (M16)
Diâmetro da escova db ≥ [mm] 14 18 22
Binário de aperto durante a fixação Tinst ≤ [Nm] Consulte a Avaliação Técnica Europeia ETA-16/0757 e ETA-20/0854 ou a tabela de cargas
Betão fissurado e não fissurado: Dados de desempenho e parâmetros de instalação
Resistência térmica: 24 °C1)/40 °C2) (resistência térmica: 50 °C/80 °C e 72 °C/120 °C consulte a ETA-12/0164)
Material base: Betão seco e húmido (material base: furo cheio de água; consulte a ETA-12/0164)
Resistência à compressão do betão: C20/25 (C25/30 a C50/60, consulte ETA-12/0164, sem reforço denso)
Diâmetro da bucha M20 M24 M27 M30
Profundidade efetiva de fixação hef [mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Betão fissurado
Carga de tração centrada admissível3)
(bucha individual sem a influência da distância ao bordo)
Aço galvanizado, 5.8 Nadm [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 109,5 18,8 63,4 133,3
Aço galvanizado, 8.8 Nadm [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 118,1 18,8 63,4 145,9
Aço inox
A4 e HCR
Nadm [kN] 12,2 23,3 54,9 13,4 34,6 79,0 16,0 52,5 57,4 18,8 63,4 70,2
Carga transversal admissível3)
(bucha individual sem a influência da distância ao bordo)
Aço galvanizado, 5.8 Vadm [kN] 29,3 34,9 34,9 32,2 50,3 50,3 38,5 65,7 65,7 45,1 80,0 80,0
Aço galvanizado, 8.8 Vadm [kN] 29,3 55,9 56,0 32,2 80,6 80,6 38,5 105,1 105,1 45,1 128,0 128,0
Aço inox
A4 e HCR
Vadm [kN] 29,3 39,4 39,4 32,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
Betão não fissurado
Carga de tração centrada admissível3)
(bucha individual sem a influência da distância ao bordo)
Aço galvanizado, 5.8 Nadm [kN] 17,1 44,4 58,1 18,9 61,0 83,8 22,5 74,5 109,5 26,3 88,9 133,4
Aço galvanizado, 8.8 Nadm [kN] 17,1 44,4 93,1 18,9 61,0 134,3 22,5 74,5 175,2 26,3 88,9 202,0
Aço inox
A4 e HCR
Nadm [kN] 17,1 44,4 93,1 18,9 61,0 94,4 22,5 57,4 57,4 26,3 70,2 70,2
Carga transversal admissível3)
(bucha individual sem a influência da distância ao bordo)
Aço galvanizado, 5.8 Vadm [kN] 34,9 34,9 34,9 45,2 50,3 50,3 54,0 65,7 65,7 63,2 80 80
Aço galvanizado, 8.8 Vadm [kN] 41,1 56,0 56,0 45,2 80,6 80,6 54,0 105,1 105,1 63,2 128,0 128,0
Aço inox
A4 e HCR
Vadm [kN] 39,4 39,4 39,4 45,2 56,8 56,8 34,5 34,5 34,5 42,0 42,0 42,0
Diâmetro nominal da broca d0 [mm] 24 28 32 35
Profundidade do furo/profundidade efetiva de fixação h0/hef [mm] 90 170 400 96 210 480 108 240 540 120 270 600
Distância mínima ao bordo cmin [mm] 100 120 135 150
Distância entre eixos smin [mm] 100 120 135 150
Espessura mínima do material hmin [mm] 138 218 448 152 266 536 172 304 604 190 340 670
Furo trespassante no elemento a fixar df ≤ [mm] 22 26 30 33
Binário de aperto durante a fixação Tinst ≤ [Nm] 120 160 180 200
Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Misturador estático FILL & CLEAN

PONTA/BICO MISTURADOR BUCHA QUIMICA

Para cartuchos WIT de sistemas WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 com elemento de limpeza
x 10 Un.
Extensão para bocal do misturador FILL & CLEAN

EXTENSAO PONTA MISTURADORA

Extensão para bocal do misturador
x 10 Un.
Bujão de pistão WIT-VS para garantir que os furos preenchidos com argamassa não contêm bolhas de ar

EMBOLO ENCHIMENTO WIT-VS 28MM

x 10 Un.
Varão roscado W-VD-A/S para sistemas de cápsulas de bucha química W-VPZ e W-VD e sistemas de injeção WIT em betão, aço galvanizado

VARAO ZN COM ANILHA E PORCA

Para o sistema de cartucho de bucha química W-VD e sistemas de injeção WIT em betão. Aço galvanizado
x 10 Un.
Varão roscado W-VD-A/S para sistemas de cápsulas de bucha química W-VPZ e W-VD e sistemas de injeção WIT em betão, aço galvanizado

VARAO ZN COM ANILHA E PORCA

Para o sistema de cartucho de bucha química W-VD e sistemas de injeção WIT em betão. Aço galvanizado
x 10 Un.
Varão roscado W-VD-A/S para sistemas de cápsulas de bucha química W-VPZ e W-VD e sistemas de injeção WIT em betão, aço galvanizado

VARAO ZN C/ANILHA E PORCA 12X160

Para o sistema de cartucho de bucha química W-VD e sistemas de injeção WIT em betão. Aço galvanizado
x 10 Un.
Varão roscado W-VD-A/S para sistemas de cápsulas de bucha química W-VPZ e W-VD e sistemas de injeção WIT em betão, aço galvanizado

VARAO ZN C/ANILHA E PORCA 16X190

Para o sistema de cartucho de bucha química W-VD e sistemas de injeção WIT em betão. Aço galvanizado
x 10 Un.
Varão roscado W-VD-A/S para sistemas de cápsulas de bucha química W-VPZ e W-VD e sistemas de injeção WIT em betão, aço galvanizado

VARAO W-VD-A/S (ZN) M20X260

Para o sistema de cartucho de bucha química W-VD e sistemas de injeção WIT em betão. Aço galvanizado
x 10 Un.
Varão roscado W-VD-A/S para sistemas de cápsulas de bucha química W-VPZ e W-VD e sistemas de injeção WIT em betão, aço galvanizado

VARAO W-VD-A/S (ZN) M24X300

Para o sistema de cartucho de bucha química W-VD e sistemas de injeção WIT em betão. Aço galvanizado
x 5 Un.
Varão roscado W-VD-A Aço inox A4

VARAO W-VD-A/A4 - M10X130

Para sistemas de cápsulas de bucha química W-VPZ e W-VD e sistemas de injeção WIT em betão
x 10 Un.
Varão roscado W-VD-A Aço inox A4

VARAO W-VD-A/A4 - M12X160

Para sistemas de cápsulas de bucha química W-VPZ e W-VD e sistemas de injeção WIT em betão
x 10 Un.
Pistola de aplicação WIT

PISTOLA APLICACAO WIT VM

Para compressão de cartuchos WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) e cartuchos de silicone
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação WIT

PISTOLA APLICACAO WIT VM

Para compressão de cartuchos WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) e cartuchos de silicone
x 1 Un.
Bomba de sopro para limpeza do furo

BOMBA DE AR PARA LIMPEZA DE FURO

x 1 Un.
Encaixe sextavado para máquina M6 para escovilhões de limpeza de betão e alvenaria

ADAPTADOR SEXT P/ ESCOVILHAO M8-M16

For concrete and masonry cleaning brushes
x 1 Un.
Encaixe tipo SDS-plus para máquina, M6 para escovilhões de limpeza de betão e alvenaria

ADAPTADOR PLUS P/ ESCOVILHAO M8-M16

For concrete and masonry cleaning brushes
x 1 Un.
Extensão Para escovilhão de limpeza com rosca de ligação M6 (para betão e alvenaria)

EXTENSAO ESCOVILHAO 270 MM M6

Para profundidades de fixação eficazes e amplas
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de aplicação manual de alta qualidade para cartuchos

PISTOLA APLICACAO DE SILICONE

Design de alta qualidade, semiaberto, feito de chapa de aço com punho de plástico
x 1 Un.
Pistola de aplicação manual para cartuchos Basic

PISTOLA APLICACAO DE SILICONE

Design simples, semiaberto, feito de chapa de aço com escoras rebitadas
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.