Bucha de isolamento W-DSD com prego de expansão
Bucha de isolamento W-DSD com prego de expansão, prato 50 mm
BUCHA C/PREGO P/ISOLAME. NYLON 50/90
Art. 0903745090
EAN 4024835025867
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
Para fixação de materiais isolantes rígidos e autoportantes, como poliestireno ou lajes de plástico expandidas em betão e alvenaria. Modelo com prato dia.∅ 50 mm
- Instalação rápida e fácil
- Para fixação de atravessamento
- A pouca profundidade de colocação reduz o tempo de perfuração
- Material de primeira qualidade: bucha (PP), prego (ABS)
- Resistência térmica de -40 °C a +80 °C
- Sem halogéneo



Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Pode ser usado em betão, tijolo compacto, tijolo de arenito calcário compacto, tijolo perfurado verticalmente, tijolo de arenito calcário oco
- Adequado para fixar materiais de isolamento para fachadas ventiladas, película, película de vedação para isolar o exterior das caves
- Para fixar materiais de isolamento rígidos e autoportantes, por exemplo, poliestireno, painéis de espuma rígida
Material do prego | Acrilonitrilo-butadieno-estireno |
Diâmetro da bucha | 10 mm |
Comprimento de fixação (l) | 90 mm |
Diâmetro do disco | 50 mm |
Espessura do material isolante | 60 mm |
Profundidade de penetração (h nom) | 30 mm |
Profundidade do furo (t) | 40 mm |
Dados técnicos | |||
Diâmetro da base [mm] | 50 | ||
Cargas recomendadas | Betão ≥ B25; C20/25 | Frec. [kN] | 0,14 |
Tijolo compacto ≥ Mz12 | 0,12 | ||
Tijolo de arenito calcário compacto ≥ KS12 | 0,12 | ||
Tijolo perfurado verticalmente ≥ Hlz12 | 0,10 | ||
Tijolo de arenito calcário oco ≥ KSL12 | 0,10 |
Valores caraterísticos | |||
Profundidade do furo | t ≥ [mm] | 40 | 40 |
Profundidade de fixação | hS ≥ [mm] | 30 | 30 |
Diâmetro nominal da broca | ddrl. [mm] | 10 | 10 |