Bucha de poliamida com parafuso
Bucha de pregar, cabeça de embeber galvanizada a amarelo
BUCHA EM NYLON C/ PARAFUSO 6X55
Art.
0903760550
EAN 4045989818273
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Vantagens
- Montagem rápida e económica
- A pré-montagem evita a procura do parafuso adequado
- Adequado para fixação de dois materiais em simultâneo
- É possível desaparafusar o parafuso usando a fenda na cabeça
Características
- Resistente aos raios UV
- Bucha em poliamida 6.6 de alta qualidade, resistente à deterioração
- Resistência térmica: –40°C a +150°C
- Parafuso em aço zincado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para betão, tijolo maciço, betão arejado, tijolo perfurado na vertical, betão leve e placas de gesso cartonado. Fixação de cargas leves na construção, metalúrgica, instalações sanitárias e elétricas.
Diâmetro da bucha | 6 mm |
Comprimento de fixação (l) | 55 mm |
Altura máx. do acessório (t fix) | 25 mm |
Profundidade de penetração (h nom) | 30 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 6 mm |
Profundidade do orifício para broca (h 1) | 35 mm |
Diâmetro do orifício no componente (d f) | 6 mm |
Material do prego | Aço |
Tamanho da fenda | PZ2 |