Prego de isolamento W-IN
Prego de isolamento W-IN 90mm
PREGO P/ISOLAMENTO NYLON 90/80
Art. 0903791080
EAN 4024835025706
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
Para a montagem de materiais isolantes macios e não autoportantes, como fibra mineral ou lã de vidro em betão. Com prato de dia. 90 mm
- De primeira qualidade em PP
- Resistência térmica de -40 °C a +80 °C
- Furo com diâmetro pequeno (8 mm)
- Instalação rápida e fácil
- Pouca profundidade do furo, mín. 20 mm – menor tempo de perfuração
- Bucha sem prego de expansão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para fixar materiais isolantes em fachadas ventiladas
- Para fixar película, película vedante para isolar o exterior das caves
- Pode ser usado em várias superfícies sólidas, por exemplo, betão, tijolo de arenito calcário e tijolo compacto
- Para a fixação de materiais de isolamento macios que não são autoportantes, por exemplo, lã mineral ou fibra de vidro
Comprimento de fixação (l) (l) | 80 mm |
Altura máx. do acessório (d a) (da) | 60 mm |
Diâmetro do disco | 90 mm |
Diâmetro nominal da broca (d 0) | 8 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 20 mm |
Profundidade do furo (t) | 25 mm |
Material | Polipropileno |
Sem halogéneo | Sim |
| Dados técnicos | |||
| Diâmetro da base [mm] | 90 | ||
| Carga de trabalho recomendada | Betão ≥ B25 | Frec [kN] | 0,11 |
| Tijolo compacto de silício-calcário ≥ KSV12 | 0,10 | ||
| Tijolo compacto MZ12 | 0,10 | ||
| Valores caraterísticos | |||
| Profundidade do furo | t ≥ [mm] | 25 | 25 |
| Profundidade de fixação | hS ≥ [mm] | 20 | 20 |
| Diâmetro nominal da broca | ddrill [mm] | 8 | 8 |