Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha de fixação W-FA/A4

Bucha de fixação W-FA/A4 aço inox
BUCHA FIX ANKER A4 10X95

Art. 0904411004
EAN 4045727378366

Entre na sua conta para ver preços
Bucha de fixação W-FA/A4

Art. 0904411004

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Buchas de fixação para aplicações standard em betão não fissurado e fixações múltiplas em betão fissurado (tamanho M6). Aço inox A4
  • Aplicação muito flexível graças a três profundidades efetivas de fixação

  • Distâncias reduzidas ao eixo e ao bordo

  • Fixação de atravessamento rápida
Prova de desempenho
  • Avaliação técnica europeia ETA-02/0001 para opção de fixação individual 7, betão não fissurado: Ação estática ou quase-estática (M6-M20)

  • Avaliação técnica europeia ETA-06/0162 para fixações múltiplas de sistemas sem função de sustentação de carga, betão fissurado e não fissurado, tamanho M6

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – curva de temperatura-tempo uniforme)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-06/0162, apenas no tamanho M6)
Área de aplicação
Furar
Limpar o furo
  • Avaliação técnica europeia ETA-02/0001 para opção de fixação individual 7, betão não fissurado: Ação estática ou quase-estática (M6-M20)

  • Avaliação técnica europeia ETA-06/0162 para fixações múltiplas de sistemas sem função de sustentação de carga, betão fissurado e não fissurado, tamanho M6

  • Resistência ao fogo: F30, F60, F90 e F120; exposição ao fogo em conformidade com a norma DIN 4102-2:1977-09 (UTTC – curva de temperatura-tempo uniforme)

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90 e R120; TR020 (incluída na ETA-06/0162, apenas no tamanho M6)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Fixação individual ou fixações múltiplas com aprovação técnica europeia para betão normal C20/25 a C50/60 (apenas betão não fissurado)

  • Fixações múltiplas de sistemas sem função de sustentação de carga em betão (tamanho M6, betão fissurado e não fissurado)

  • Para utilização em betão < C20/25 e pedra natural resistente à pressão (sem aprovação/avaliação)

  • Fixações sob exposição ao fogo (apenas tamanho M6)

  • Adequado para fixação de cargas médias a pesadas em betão: Montagem de, por exemplo, estruturas metálicas, perfis metálicos, suportes, placas base, calhas para cabos, tubos, estruturas de madeira, vigas, travessas, cercas etc.

  • A W-FA/A4 (aço inox A4) é adequada para utilização em áreas interiores secas ou ambientes húmidos, bem como para utilização no exterior (incluindo em atmosferas industriais e perto do mar), desde que não existam condições particularmente agressivas