Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10

Bucha de expansão W-NA-M
BUCHA RAPIDA -NA-M 8/10-D6MM

Art. 0905361008
EAN 4053479078632
Entre na sua conta para ver preços
Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10

Art. 0905361008

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Ideal para suspensões com varões roscados M8 ou M10 (rosca escalonada). Para betão, aço zincado

Instalação rápida e simples


  • A pouca profundidade de fixação de 25 mm exige menor esforço

  • Aplicação fácil: Basta cravar — sem necessidade de binário

  • Não são necessários berbequins ou ferramentas de aplicação


Instalação por fixação por atravessamento



Compatível com varões roscados M8 e M10 graças à rosca escalonada



Possibilidade de espaçamento axial e até à extremidade muito baixo



Bucha de expansão controlada por binário — expande quando exposta a carga

Prova de desempenho
  • Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Avaliação técnica europeia ETA-11/0339

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-11/0339)
Aviso

A bucha de expansão combina as vantagens de uma bucha com parafuso com uma montagem simples, visto que a bucha de expansão é apenas cravada no furo.

Área de aplicação
  • Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Avaliação técnica europeia ETA-11/0339

  • Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-11/0339)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fixação múltipla de sistemas não estruturais, com aprovação


  • Em betão não fissurado e fissurado

  • Por exemplo, revestimento leves de tetos e tetos suspensos, tubos, suportes em arame, etc.

  • Para utilização em betão normal reforçado e não reforçado com uma classe de resistência mín. de C12/15 e máx. de C50/60, em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12


Apenas pode ser utilizada em espaços interiores secos.

Diâmetro da bucha

6 mm

Comprimento de fixação (l)

58 mm

Altura mín./máx. da fixação (t fix)

0-0 mm

Diâmetro nominal da broca (d 0)

6 mm

Profundidade efectiva de ancoragem (h ef)

25 mm

Profundidade do orifício para broca (h 0)

35 mm

Espessura mínima do componente (h min)

80 mm

Furo de passagem no componente a ser ligado (d f)

9 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado