Bucha de aperto rápido para teto W-DS/S
Bucha de fixação rápida para teto W-DS/S
BUCHA RAPIDA W-DS/S-6X75
Art.
0905363001
EAN 4050641979339
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
Cabeça com olhal, montagem manual simples. Para betão
Cabeça com olhal, montagem manual simples. Para betão
- Rápida e fácil de instalar
- Menos esforço de perfuração
- Não são necessários berbequins ou ferramentas de aplicação
- Aplicação fácil: Inserção manual, pressionar firmemente – efetuado
- Fixação através de aderência por atrito – bucha expande quando sujeita a carga
Prova de desempenho
Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Aprovação técnica europeia ETA-13/0490
- Dimensionamento em conformidade com a "Diretiva para a Aprovação Técnica Europeia (ETAG) de buchas metálicas para uso em betão", Anexo C, Método de dimensionamento C
- A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização em betão normal reforçado e não reforçado com uma classe de resistência mín. de C20/25 e máx. de C50/60, em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12.
- Fixações múltiplas de sistemas não estruturais; Fixação com aprovação técnica europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)
Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Aprovação técnica europeia ETA-13/0490
- Dimensionamento em conformidade com a "Diretiva para a Aprovação Técnica Europeia (ETAG) de buchas metálicas para uso em betão", Anexo C, Método de dimensionamento C
- A bucha tem aprovação técnica europeia para utilização em betão normal reforçado e não reforçado com uma classe de resistência mín. de C20/25 e máx. de C50/60, em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12.
- Fixações múltiplas de sistemas não estruturais; Fixação com aprovação técnica europeia em betão fissurado (zona de tensão) e betão não fissurado (zona de compressão)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Adequada para fixação: Revestimentos leves em tetos, tetos falsos, substruturas de teto com gancho de aço, cabos de suspensão, fitas luminosas, calhas de iluminação, lâmpadas, cordas, correntes etc.
- A bucha apenas pode ser utilizada em áreas interiores secas