Perfil de montagem para canalização
Perfil de montagem para canalização
FITA MONTAGEM P/ SANITARIOS
Art.
0905900030
EAN 4011231853736
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
Tiras com autocolante num lado
- Para uso universal com todas as formas de cerâmica
- Reduz a transmissão de ruídos através da estrutura
- Reduz as quebras da cerâmica ao aparafusar
- Compatível com silicone, sem descoloração
- Sem odores
Aviso
As peças a processar devem estar secas e sem pó e massa lubrificante.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para interromper pontes de ruído entre cerâmicas de canalização e azulejos
Como proteção de instalação para artigos de cerâmica
Material | PE - Polietileno |
Densidade aparente | 920 kg/m³ |
Cor | Transparente |
Comprimento | 0,5 m |
Largura | 20 mm |
Espessura | 2 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 64 °C |
Resistente a | Silicone (muito boa) |