Ligador em U para terraços
Conector de terraço em forma de U
LIGADOR DECK M A2 37X22
Art.
090700070
EAN 4053479328119
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
Ligador para efectuar as ligações entre réguas
Montagem fácil e rápida
Ligação com parafuso WÜPO ou ASSY
Variações dimensionais da madeira são possíveis em qualquer direção
Longa vida útil
Resistente à corrosão devido às peças em inox
Consumo aproximado 25 peças/m²
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (l1) | 37 mm |
Largura (b1) | 22,7 mm |
Material | Aço inox A1, 1.4305 |
Largura do lado | 9,4 mm |