Ligador duplo para terraços
Conector de terraço duplo
LIGADOR DECK C A2 40X32
Art.
090700073
EAN 4053479328102
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligador para efectuar as ligações entre réguas
Montagem fácil e rápida
Ligação com parafuso WÜPO ou ASSY
Variações dimensionais da madeira são possíveis em qualquer direção
Longa vida útil
Resistente à corrosão devido às peças em inox
Consumo aproximado 25 peças/m²
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (l1) | 40 mm |
Largura (b1) | 32,4 mm |
Material | Aço inox A1, 1.4305 |
Largura do lado | 11,2 mm |