Conector oval para deques
Conector oval para deques
LIGACAO PARA DECK
ZEBRA
Art.
090700080
EAN 4046778269009
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
Ligação rápida e simples de tábuas de madeira para deques sem uma única junta aparafusada visível
Simples
As tábuas de madeira podem ser preparadas para serem instaladas na oficina: Marque as tábuas (consoante a distância entre os lados da estrutura da subestrutura) e, em seguida, frese as tábuas nas marcas.
Para ligações sem furos de aparafusar na parte superior das tábuas de deques (apenas a primeira e última tábuas devem ser aparafusadas uma vez). Garante uma superfície de deque delicada na qual pode caminhar com os pés descalços sem quaisquer hesitações.
O conector para deques foi desenvolvido para trabalhar lado a lado com o parafuso para construção de deques da Würth. O parafuso para construção de deques mistura-se na perfeição com a estrutura. A subestrutura não requer pré-perfuração, uma vez que o parafuso para construção de deques dispõe de uma ponta de broca.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Comprimento (l1) | 80 mm |
Largura (b1) | 35 mm |
Largura da barra (b2) | 8 mm |
Espessura (h1) | 4 mm |
Material | Alumínio |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!