Porca de cravar, cabeça de embeber, outros
Porca de cravar, cabeça de embeber, outros
PORCA DE CRAVAR ZEBRA
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
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M8 |
Diâmetro da cabeça (d1) | 11,7 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 10,6 mm |
Comprimento (l1) | 9,6 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. (s1) | 0,9-3,3 mm |
Ø do furo | 10,7 mm |