Mala de divisórias ORSY® 100
Mala de divisórias ORSY 100
MALA ORSY 100 ABS - 20 DIVISOES
ORSY100
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
55 mm de altura
Elevada resistência a impactos, extremamente robusta e à prova de impacto
- Resistente a massas lubrificantes normais, óleos e gasolina
- Resistência térmica de -25 °C a +90 °C
- Peso reduzido
Punho de dois componentes para transporte confortável
Pés de base ampla para posicionamento seguro
Os pontos de empilhamento facilitam o armazenamento e o transporte
Ligação de dobradiça segura e robusta
Fecho de encaixe simples com fechadura dupla devido aos espigões de bloqueio integrados
Fichas Técnicas(X)
Largura | 336 mm |
Profundidade | 245 mm |
Altura | 55 mm |
Material | ABS |
Design | Com compartimento de 20 divisões |
Cor | Preto |
Resistência mín. à temperatura | -25 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
CASE-BS1
ORSY100Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.