Cavalete extensível 80 - 140 cm
Cavalete de montagem c/suporte p/barreira proteção
CAVALETE P/ TRABALHOS ELEVADOS 80-140CM
Art. 0957080140
EAN 4058794287844
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
Cavalete extensível para trabalhos elevados.
Boa estrutura
Em tubo de 1,5 mm de espessura
Barra de apoio
Em chapa quinada de 3 mm
Limitadores laterais
A posição de altura é feita por dois ganchos de fixação que se encontram nas extremidades do cavalete
Lacado
Em pó epoxy de alta resistência
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Trabalhos em altura, bancada de trabalho e como equipamento de trabalho em altura com aplicação de guarda corpos na extremidade da barra de apoio.
![]() | |
Largura (B) | 790 mm |
Altura (H) | 800 mm |
Altura máx. de trabalho | 1400 mm |
Profundidade (T) | 600 mm |
Capacidade de carga | 600 kg |
Material | Aço |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Preto, Vermelho |
Peso unitário | 10 kg |