Tapete antifadiga Premium em PVC
Tapete antifadiga Premium em PVC
TAP. PVC PREMIUM - 60X90
Art. 0957590130
EAN 4058794199444
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
Tapete de 2 camadas para cargas pesadas em locais de trabalho secos.
 
Os tapetes antifadiga ajudam a melhorar a ergonomia em locais de trabalho onde os trabalhadores têm de permanecer em pé. O acabamento dos tapetes ajuda a proteger a coluna e as articulações.
O tapete é composto por uma base de espuma de PVC e superfície de vinil com aspeto de chapa de piso
- A superfície de vinil é autoextinguível, muito robusta e duradoura
 - As camadas do tapete são laminadas
 - Disponível em preto e com faixa de sinalização amarelo
 
Área de aplicação
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Design  | Corte  | 
Comprimento x largura x espessura  | 900 x 600 x 14 mm  | 
Cor  | Preto  | 
Material  | Cloreto de vinilo  | 
Ergonomia (sistema de pontos)  | 5 von 5 Punkten  | 
Resistência ao deslizamento (sistema de pontos)  | 3 de 5 pontos  | 
Resistência ao desgaste (sistema de pontos)  | 5 von 5 Punkten  | 
Resistência mín./máx. à temperatura  | 0 a 60 °C  | 
Peso unitário  | 4000,000 g  |