Caixa de armazenamento modular
Caixas modulares
MODULO 9 GAVETAS 600X62X77
Art. 096211301
EAN 4045989188734
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
- Sistema de armazenamento prático e funcional para peças pequenas, peças de substituição, material elétrico, etc.
- Caixas em ABS transparentes com pega e porta-etiquetas
- A largura única de 600 mm dos módulos de caixas permite que sejam empilhados em diferentes combinações
- Os módulos de caixas podem ser fixados diretamente na parede, colocados em estantes para armazenamento, instalados em veículos de assistência ou no suporte de chapa de aço fornecido
- As caixas inclinam para facilitar a retirada do material e podem ser removidas individualmente do módulo
- As caixas podem ser trancadas com a barra de bloqueio adequada (por exemplo, para módulos de caixas montados em carrinhas)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Largura | 600 mm |
Altura | 77 mm |
Material | ABS |