Carrinho 1000
Carrinho 1000
ARMARIO COM RODAS COM 180 CAIXAS RED
Art.
0962200221
EAN 4024835491945
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
Com calha universal para caixas de armazenamento de tamanho 3/4. Ideal para oficinas, lojas comerciais e indústria para armazenamento de peças pequenas e/ou de substituição.
- Ótima organização de armazenamento através do agrupamento das caixas por cores
- Acesso otimizado nos locais de montagem
- 2 rodas fixas e 2 rodas giratórias com travão
- Montagem simples
- Capacidade de carga 300 kg
- Chapa de aço, galvanizado
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Design das caixas | 180 caixas, tamanho 4, vermelho |
Largura | 1055 mm |
Altura | 1295 mm |
Capacidade de carga | 300 kg |
Material | Chapa de aço |
Superfície | Galvanizado |
Peso unitário | 30000 g |