Carro de mão com roda pneumática
Carrinho de mão WCQ 90 L
CARRO DE MAO WCQ - VERMELHO
Art.
0962400903
EAN 4050641045775
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Carro de mão de cor vermelha extremamente resistente e ideal para a construção civil.
Chassi com distribuição perfeita do peso
Permite uma maior facilidade na sua utilização
Cuba reforçada com frente quadrada
Maior robustez
Material
Ferro e aço galvanizado
Roda metálica pneumática
350 x 80 mm
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor | Vermelho |
Conteúdo | 90 l |
Diâmetro da roda | 350 mm |