Carro de apoio
Carro tipo RW 3
CARRO DE APOIO 810X450X830MM
Art. 0962400954
EAN 4053479795850
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
3 prateleiras
- Grande superfície de trabalho
- 3 Prateleiras de suporte
- Duas rodas fixas e duas rotativas
- Rodas anti-derrapagem
- Construção em chapa de aço pintada com tratamento anti-corrosão
- Fácil arrumação / funcional
- Capacidade máxima de carga: 100 kg
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de gavetas | 0 UNID |
Número de prateleiras | 3 UNID |
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 810 x 450 x 830 mm |
Cor | Vermelho |
Capacidade de carga | 100 kg |
Cor da gaveta | Vermelho trânsito RAL 3020 |
Diâmetro do rolo | 80 mm |
Número de rodízios | 4 UNID |
De puxar | Estruturas suspensas |
Material | Aço |
Peso unitário | 13,000 kg |