Carro de transporte 3 MOTION WÜRTH
Trolley 3 MOTION
CARRO DE TRANSPORTE 3MOTION
Art. 0962450001
EAN 4045989793471
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
- Carro de transporte ligeiro.
- Elevada liberdade de movimento e durabilidade.
- Pode ser utilizado em três posições de carga diferentes.
- Estrutura em alumínio.
- Pegas antiderrapantes em polipropileno com design ergonómico.
- Rodas traseiras rotativas a 360° para um fácil deslizamento.
- Rodas dianteiras com proteção antiperfuração. Fabricadas em borracha maciça, sem câmara de ar.
- Jante com tratamento anticorrosivo.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Transporta todos os tipos de cargas: caixas, bidões, móveis, eletrodomésticos, máquinas, separadores, etc.
Capacidade de carga | 300,0 kg |
Material da roda | Borracha maciça |
Altura | 1220 mm |
Largura | 535 mm |
Profundidade | 555 mm |
| Dados técnicos | ||
| Dimensões | Posição 1 (vertical) | 535 x 555 x 1220 mm |
| Posição 2 (inclinada) | 535 x 820 x 1210 mm | |
| Posição 3 (horizontal) | 535 x 935 x 1145 mm | |
| Dimensões da plataforma | 482 x 270 mm | |
| Peso | 12,5 kg | |
| Carga máxima | 300 kg | |