Carrinho para oficina TOOLsystem standard Standard
Carrinho para oficina, padrão
CARRO FERRAMENTA RED EDITION 7 GAVETAS
Art.
0962613740
EAN 4050641465665
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Carrinho para oficina sólido com detalhes práticos para uso móvel na oficina.
Sólido
- Unidade e gavetas em chapa de aço
- Carga total de 250 kg
- Revestimento a pó: Unidade em RAL 3020, gavetas na cor RAL 9011
- Pega lateral robusta e ergonómica
- Gavetas de extensão completa montadas sobre rolamentos de esferas, com capacidade até 30 kg de carga
- Rodas em borracha Ø 100 mm, dois rodízios fixos, dois rodízios direcionáveis (um com travão)
- Bancada de trabalho em plástico ABS com reentrâncias para peças pequenas
- Paredes laterais com perfurações quadradas para acessórios da gama de placa perfurada
- Dimensões das gavetas compatíveis com a gama de ferramentas TOOLsystem
Seguro
- Fecho centralizado com fechadura de cilindro
- Destrancamento com uma mão e bloqueio individual de gavetas que impede a abertura inadvertida de gavetas durante o transporte
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura (B) | 695 mm |
Altura (H) | 905 mm |
Número de gavetas | 7 UNID |
Capacidade de carga | 250 kg |
Material | Aço |
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020 |