Carro de ferramenta Compacto
Carrinho para oficina Compact
CARRO FERRAMENTA BLACK EDITION 7 GAVETAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Construção em chapa de metal de múltiplas extremidades robusta
- Dimensões externas incl. pega (L x P x A): 710 x 430 x 940 mm
- Peso total: 300 kg
- Altura de trabalho: 885 mm
- Gavetas de extensão completa montadas sobre rolamentos de esferas, com capacidade até 35 kg de carga
- Dimensões das gavetas adequadas para sortidos de ferramentas em bases de espuma
- Pega lateral robusta e ergonómica
- Rodas fabricadas em borracha sem piso, rodas direcionáveis ∅ 100 mm (uma com travão), rodas secundárias ∅ 140 mm
- Proteção contra impactos em espuma de borracha, protege contra os danos dos impactos
- Opcionalmente com bancada de trabalho de plástico ABS, madeira ou tapete de borracha com nervuras
- Revestimento a pó: A unidade está disponível em quatro cores diferentes, as gavetas apenas na cor RAL 9011 (preto grafite)
- Diversa gama de acessórios
- Paredes laterais com perfurações quadradas para acessórios da gama de placa perfurada
Conceito de fecho em três passos
- Fecho centralizado com fechadura de cilindro
- Destrancamento com uma mão e bloqueio individual de gavetas que impede a abertura inadvertida de gavetas durante o transporte
- Elevada estabilidade e proteção antitombo graças ao bloqueio das gavetas. Só é possível abrir uma gaveta de cada vez.
Fichas Técnicas(X)
Número de gavetas | 7 UNID |
Material da bancada de trabalho | Parte superior de plástico |
Cor | Antracite, metálico |
Cor da gaveta | Preto |
Largura | 710 mm |
Profundidade | 430 mm |
Altura | 940 mm |
Capacidade de carga | 300 kg |
Capacidade de carga da gaveta | 40 kg |
Peso | 63 kg |
Superfície | Revestimento em pó |
Material | Aço / Borracha |
De puxar | Extensão total |
Design da gaveta | 5 gavetas, L 466 x P 336 x A 65 mm |
Design dos rolos | 2 rodas fixas sem travão (D: 140 mm) |
Peso unitário | 35000 g |