Bancada de trabalho para montagem WE
Bancada de trabalho para montagem, série WE
CARRO FERRAMENTAS CARGO EDITION
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Construção em chapa de aço resistente
- Dimensões externas incl. pega (L x P x A): 1120 x 450 x 1040 mm
- Peso total: 1000 kg
- Lacado: Unidade em RAL 3020, gavetas na cor RAL 9011 (preto grafite)
- Gavetas de extensão completa montadas sobre rolamentos de esferas, com capacidade de carga até 35 kg
- Pega lateral robusta
- Rodas de borracha direcionáveis ∅ de 120 mm (uma com travão), rodas fixas ∅ de 120 mm
- Vasta gama de acessórios
Fecho central com duas chaves
- Fecho centralizado com fechadura de cilindro
- O desbloqueio só com uma mão e as gavetas com bloqueio individual impedem que as gavetas se abram involuntariamente durante o transporte
Fichas Técnicas(X)
Número de gavetas | 11 UNID |
Material | Chapa de aço |
Material da bancada de trabalho | MDF |
Capacidade de carga | 1000 kg |
Largura | 1120 mm |
Profundidade | 540 mm |
De puxar | Rolamento de esferas |
Número de rodízios | 4 UNID |
Altura | 1040 mm |
Design da gaveta | 1 gaveta, L 930 x P 402 x A 62 mm |
Peso unitário | 91000 g |
Capacidade de carga da gaveta | 35 kg |
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 1120 x 540 x 1040 mm |
Cor | Vermelho carmim RAL 3002 |
Design dos rolos | 1 roda giratória com travão (D: 120 mm) |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor da gaveta | Preto |