Carro de ferramenta Basic 8.8
Carro de ferramenta Basic 8.8
CARRO FERRAMENTA BASIC 8.8
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fecho central com conceito de bloqueio de dois níveis
- Fecho central com fechadura cilíndrica
- O desbloqueio só com uma mão e o bloqueio individual das gavetas evitam a abertura involuntária das gavetas durante o transporte.
Deslocamento confortável do carro
Pega lateral estável
Vasto programa de acessórios
O carro de ferramenta pode ser ajustado às respetivas necessidades através de vários acessórios.
Gavetas com abertura total
Dimensões da grelha do sistema para gavetas | ||
Art.-Nr. | Gaveta | Dimensões da grelha |
0962 642 060 a 0962 642 063 | 1-3 | |
4-6 | ||
0962 642 070 a 0962 642 073 | 1-5 | |
6-7 | ||
0962 642 080 a 0962 642 083 | 1-7 | |
8 |
Fichas Técnicas(X)
Cor | Vermelho trânsito RAL 3020 |
Largura x profundidade x altura (dimensão externa) | 880 x 532 x 1022 mm |
Design da gaveta | 5 gavetas L 674 x P 463 x A 71 mm |
Número de rodízios | 4 UNID |
Design dos rolos | 1 rodízio giratório com travão (D: 125 mm) |
Superfície | Revestimento em pó |
Número de gavetas | 7 UNID |
Material | Chapa de aço |
De puxar | Extensão total |
Capacidade de carga | 300 kg |
Capacidade de carga da gaveta | 30 kg |