Escada universal flexível
Escada universal flexível
ESCADA UNIVERSAL FLEXIVEL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
3 posições de utilização
Escada extensível, posição de escadote e bancada de trabalho.
Articulações de segurança e sistema de auto-bloqueio
Em aço com elevada resistência à corrosão.
Maior segurança
Degraus e pés anti-derrapantes.
Suporta até 150 kg
Independentemente do tipo demontagem.
Versátil e compacta
Montagem simples e de fácil transporte.
Cabe na mala de uma viatura:
Fechada sem barra: 96 x 35 x 27 cm
Fechada com barra: 96 x 66 x 27 cm.
Norma EN 131
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Material | Alumínio |
Número de degraus | 4 x 3 |
Largura | 0,36 m |
Capacidade de carga | 150 kg |
Comprimento como escada | 3,5 m |
Comprimento como escadote | 1,3 m |