Escada articulada telescópica
Escada articulada telescópica Alumínio EN131
ESCADA ARTICULADA TELESCOPICA 4X4
Art. 0962841404
EAN 4045989781010
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Várias posições de utilização
Escada extensível, posição de escadote extensível e também em superfícies desniveladas.
Articulações de segurança e sistema de auto-bloqueio
Em aço com elevada resistência à corrosão.
Maior segurança
Degraus e pés antiderrapantes.
Máxima estabilidade
Com estabilizador para superfícies irregulares.
Versátil e compacta
Montagem simples e de fácil transporte (cabe na mala de uma viatura - medida fechada: 122 x 63 x 22 cm).
Carga máxima 150 kg
Norma EN 131
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Alumínio |
Número de degraus | 4 x 4 |
Capacidade de carga | 150 kg |
Comprimento mín./máx. como escada | 2,20-3,78 m |
Altura máx. de trabalho como escada | 4,78 m |
Comprimento mín./máx. como escadote | 2,19-2,96 m |
Peso | 11,19 kg |