Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 3

Andaime móvel em alumínio, módulo 3
ANDAIME MODULAR WURTH - MODULO 3

Art. 0962940604
EAN 4045989645367
Entre na sua conta para ver preços
Andaime móvel, plataforma pequena Módulo 3

Art. 0962940604

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Andaime móvel com plataforma de 1,58 m

Andaime em alumínio


  • leve

  • robusto

  • rodas fixas com travão

  • fácil de deslocar

Fácil de montar sem ferramentas


Plataforma pequena, madeira antiderrapante, com base e abertura de acesso


  • Prático para utilização em interiores

  • Pode ser utilizado no exterior


Módulo 3 completo: Art. n.º 0962 940 602 + 0962 940 603 + 0962 940 604 + 0962 940 614

Aviso

Em conformidade com a norma EN 1004

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

InstruçõesPara estar em conformidade com a legislação, o módulo 1 tem de ter perfis de base e um guarda-corpos. Módulo 1+2+3 completo: Art. n.º 0962 940 602 + 0962 940 603 + 0962 940 604 + 0962 940 614

Material

Alumínio

Material da plataforma

Madeira

Comprimento do andaime

1,58 m

Largura do andaime

0,72 m

Altura máx. do andaime

5,85 m

Capacidade de carga

200 kg

Número máx. de pessoas

1

Altura máx. de trabalho

6,65 m

Peso

80,5 kg

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
LUVA DE PROTEÇÃO TIGERFLEX® PLUS ECOLINE

LUVAS TIGERFLEX PLUS ECOLINE TAM.9

TIGERFLEX
Luvas de proteção universais que permitem a conservação de recursos com excelente conforto de utilização e excelente aderência graças ao exclusivo revestimento TIGERFLEX®
x 6 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica