Escadote profissional Würth
ESCADOTE PROFISSIONAL 4 DEGRAUS
Art. 096297478
EAN 4045989762996
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Estrutura totalmente em alumínio.
- Degraus amplos (polipropileno) com superfície antiderrapante.
- Os pés antiderrapantes (polipropileno) garantem estabilidade.
- Tabuleiro grande para colocar ferramentas, consumíveis e máquinas durante o trabalho.
- Duas gavetas localizadas por baixo do tabuleiro para armazenar pequenos objetos.
- Parte superior em plástico com divisórias para armazenar consumíveis e chaves de fendas.
- Suporte para guardar um rolo de papel por baixo do tabuleiro.
- Sistema de segurança localizado no degrau superior para evitar que o escadote feche durante o trabalho.
- Cabo de transporte ergonómico com sistema de bloqueio para evitar que o escadote abra durante o transporte.
- Fabricado em conformidade com as normas europeias EN 131 e as normas norte-americanas ANSI.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Para os trabalhos mais diversos que exigem altura.
Material | Alumínio / Polipropileno |
Superfície | Anodizado |
Número de passos (incluindo plataforma) | 1 x 4 |
Comprimento | 2,07 m |
Largura (fundo)/largura (topo) | 0,60/0,44 m |
Profundidade do degrau | 130 mm |
Área do suporte de acordo com TRBS 2121-2 | Sim |
Altura da plataforma | 1,00 m |
Dimensão da plataforma | 420 x 400 mm |
Comprimento do passo | 1,08 m |
Altura, vertical | 1,82 m |
Capacidade de carga | 150 kg |
Altura da base | 1,00 m |
Altura de trabalho | 2,50 m |
Altura de alcance | 3,00 m |
Peso | 13,8 kg |
Normas | 131 |