Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Escadote profissional Würth

ESCADOTE PROFISSIONAL 5 DEGRAUS

Art. 096297480

EAN 4045989369249

Entre na sua conta para ver preços
Escadote profissional Würth

Art. 096297480

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Escadote leve, compacto e robusto
  • Estrutura totalmente em alumínio.

  • Degraus amplos (polipropileno) com superfície antiderrapante.

  • Os pés antiderrapantes (polipropileno) garantem estabilidade.

  • Tabuleiro grande para colocar ferramentas, consumíveis e máquinas durante o trabalho.

  • Duas gavetas localizadas por baixo do tabuleiro para armazenar pequenos objetos.

  • Parte superior em plástico com divisórias para armazenar consumíveis e chaves de fendas.

  • Suporte para guardar um rolo de papel por baixo do tabuleiro.

  • Sistema de segurança localizado no degrau superior para evitar que o escadote feche durante o trabalho.

  • Cabo de transporte ergonómico com sistema de bloqueio para evitar que o escadote abra durante o transporte.

  • Fabricado em conformidade com as normas europeias EN 131 e as normas norte-americanas ANSI.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para os trabalhos mais diversos que exigem altura.

Material

Alumínio / Polipropileno

Superfície

Anodizado

Número de passos (incluindo plataforma)

1 x 5

Comprimento

2,34 m

Largura (fundo)/largura (topo)

0,63/044 m

Profundidade do degrau

130 mm

Área do suporte de acordo com TRBS 2121-2

Sim

Altura da plataforma

125 m

Dimensão da plataforma

420 x 400 mm

Comprimento do passo

125 m

Altura, vertical

2,07 m

Capacidade de carga

150 kg

Altura da base

1,25 m

Altura de trabalho

3,25 m

Altura de alcance

3,25 m

Peso

14,3 kg

Normas

131

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica