Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fechadura de porta de veículo, Vanlock

Fechadura de porta de veículo, Vanlock
VANLOCK KIT 2

Art. 0963000332
EAN 4053479353012
Entre na sua conta para ver preços
Fechadura de porta de veículo, Vanlock

Art. 0963000332

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sistema antirroubo mecânico Vanlock
  • O Vanlock é um sistema mecânico antirroubo para reforçar e impedir o acesso ao compartimento de carga de veículos comerciais. A proteção é obtida utilizando uma pequena haste de aço aparafusada diretamente às portas do compartimento de carga

  • Bloqueio mecânico ativado com chave de segurança

  • Em aço C40 com superfícies niqueladas

  • Cilindro em aço INOX com chave de segurança que não pode ser copiada

  • Cavilha de segurança totalmente protegida

  • Não pode ser forçado com ferramentas de intrusão; resistente ao corte e perfuração

  • Função de abertura de emergência
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Muito fácil de utilizar (abre-se inserindo a chave e rodando-a a aproximadamente 180°)

Comprimento

160 mm

Largura

85 mm

Número de peças

1 Par

Material

Aço

Superfície

Niquelado

Peso unitário

3.340 kg

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica