Bloco de módulos Export
Bloco de módulos Export
MODULO MUNI 6
Art.
0963511116
EAN 4065233066441
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Profundidade | 382/270 mm |
Largura | 1112 mm |
Altura | 1010 mm |
Peso unitário | 25,000 kg |
Cor | Cinzento antracite RAL 7016 estruturado |