Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Calha de fixação Airline de alumínio sem flange

Calha de fixação Airline de alumínio sem flange
ANCRL-VEH-ZSB2000-FORCARFLOOR

Art. 096380 267

EAN 4038898487692

Entre na sua conta para ver preços
Calha de fixação Airline de alumínio sem flange

Art. 096380 267
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
Adequado para todos os tirantes, cintas de carga e olhais
  • Para diversas tarefas de transporte

  • Para embutir no piso

  • Para montar na parede do veículo

  • Material de fixação incluído
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

ZSB2000

Largura

34 mm

Altura

9,6 mm

Comprimento

2000 mm

Peso unitário

1,107 kg

Cor

Prateado alumínio

Material

Alumínio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cinta com roquete Para perfil Airline

TENS-RTCH-VEH-F.GH10/11

Com olhal de fixação para perfil Airline
x 1 Un.
Cinta com roquete Para perfil Airline

TENS-RTCH-VEH-F.ZS1000

Com olhal de fixação para perfil Airline
x 1 Un.
Cinta com roquete Para perfil Airline

TENS-RTCH-VEH-4M

Com olhal de fixação para perfil Airline
x 1 Un.
Olhal de fixação

ANCRG-VEH-F.ZS-ALU

Ideal para fixar cintas de amarração ou equipamento como vassouras, baldes, ferramentas ou suportes para cabides.
x 1 Un.
Tirantes Para perfis Airline

TIRANTE DE AÇO P/PERFIL COM ESPUMA SS25

Pode ser encurtado individualmente
x 1 Un.
Acessório de fixação de rosca

SCRFITT-VEH-SFL-M8

Para fixar componentes a calhas de perfil airline
x 1 Un.
Acessório de fixação de rosca

SCRFITT-VEH-SFM-M10X1

Para fixar componentes a calhas de perfil airline
x 1 Un.
Acessório de fixação de rosca

SCRFITT-VEH-SFS-STARHANDLE

Para fixar componentes a calhas de perfil airline
x 1 Un.
Tirantes de alumínio

TIRANTE SS250

Pode ser encurtado individualmente
x 1 Un.
Cinta de amarração com fecho de aperto e acessório de fixação

TSTRP-BCKL-VEH-KSG54-F.AIRLINEPROFILE

Adequada para uma capacidade de carga até 300 daN
x 1 Un.
Tirantes Para perfis Airline

TIRANTE DE AÇO P/PERFIL COM ESPUMA SS20

Pode ser encurtado individualmente
x 1 Un.
Tirantes de alumínio

TIRANTE SS200

Pode ser encurtado individualmente
x 1 Un.
Barra de bloqueio em alumínio para proteção de carga

TRS-ANCRL-VEH-TSB 20

x 1 Un.
Cinta com roquete Para perfil Airline

TENS-RTCH-VEH-RZA1000-W.ALU-RETAINER

Olhal de fixação com retentor de alumínio para perfil airline
x 1 Un.
Cinta com roquete Para perfil Airline

TENS-RTCH-VEH-RZA2000-W.ALU-RETAINER

Olhal de fixação com retentor de alumínio para perfil airline
x 1 Un.
Cinta com roquete Para perfil Airline

TENS-RTCH-VEH-RZA4000-W.ALU-RETAINER

Olhal de fixação com retentor de alumínio para perfil airline
x 1 Un.
Olhal de fixação

ANCRG-VEH-ZOA-W.ALU-RETAINER

Ideal para fixar cintas de amarração ou equipamento como vassouras, baldes, ferramentas ou suportes para cabides.
x 1 Un.
Tampas de proteção Para calhas de perfil Airline em alumínio

TOPO P/ PERFIL AIRLINE-AKZSB

Para proteger contra arestas afiadas
x 1 Un.
Tirantes de alumínio Com funcionalidade de ajuste rápido

TIRANTES ALUMINIO SS15

Para transportar mercadorias de grande porte com segurança
x 1 Un.
Tirantes de alumínio Com funcionalidade de ajuste rápido

TIRANTES ALUMINIO SS10

Para transportar mercadorias de grande porte com segurança