Cinta de amarração com retração automática e mosquetão
Cinta de amarração automática com gancho mosquetão
ARZK20
Art.
096380 325
EAN 4046777053173
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
Cinta de amarração para segurar e amarrar cargas
- Fácil de utilizar
- Fabricada em conformidade com a norma EN 12195-2
- Com função de retração automática
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | ARZK20 |
Largura | 55 mm |
Comprimento | 2000 mm |
Força de tração LC permitida nas cintas | 250 daN |
Força manual aplicada com roquete | 50 daN |
Pré-carregamento | 27 daN |
Largura da correia | 25 mm |
Peso unitário | 0,733 kg |
Forma do gancho | Mosquetão |
Cor | Preto, Vermelho |
Material | Aço / Plástico |
Norma EN | 12195-2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!