Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conversor de tensão Para isqueiro

Transformador para isqueiro
VLTCON-VEH-SSW150-12/230V-150/300W

Art. 096380 944

EAN 4046778363462

Entre na sua conta para ver preços
Conversor de tensão Para isqueiro

Art. 096380 944
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
Ideal para utilização móvel
  • Funcionamento simples de consumidores de baixa potência, como computadores portáteis, televisores e carregadores de telemóveis, uma vez que o transformador de tensão converte a tensão de entrada CC baixa (12 V) numa tensão mais alta (230 V)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descrição do modelo

SSW150

Tensão de entrada

12 V/CC

Tensão de saída

230 V/CA

Potência contínua

150 W

Potência de pico

300 W

Peso unitário

1,300 kg

Potência máx.

150 W

Altura

70 mm