Fixador de escadas
Fixador de escadas
PAR DE FIXADORES DE ESCADAS RHSC01
Art. 096383 741
EAN 4046777136463
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
5 vezes mais rápido do que fixadores de escadas convencionais
- Adequado para um máximo de 4 secções de escadas encaixadas
- Testado com teste de colisão de 20 g (ECE 17.07)
- Teste de vida útil superior a 10 000 ciclos (UKAS ISO 17025)
- Material: plástico, gancho de suporte em aço inox, oferece uma ótima proteção anticorrosiva
- Largura máxima da barra transversal: 55 mm
- Material incluído: 1 par
Aviso
Fechaduras que não utilizam a mesma chave
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura | 50 mm |
Altura | 410 mm |
Comprimento | 455 mm |
Peso unitário | 2,500 kg |
Cor | Preto, Vermelho |
Material | Aço inox / plástico |