Conjunto de tirantes em alumínio Com funcionalidade de ajuste rápido
Conjunto de tirantes em alumínio, ajustável
TIRANTES ALU-LSS03-8PCS
Art. 096399 029
EAN 4050382232489
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
Para transportar cargas grandes em segurança
- Extensão telescópica rápida, sem necessidade de ferramentas
- Grande área de ajuste
- Disponível em dois comprimentos diferentes
- Inclui kit de montagem da calha de fixação
Aviso
Barras de fixação de alumínio, incluindo cobertura de espuma.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Descrição do modelo | LSS03 |
Altura | 1750 mm |
Número de peças do conjunto/kit | 8 UNID |
Intervalo mín./máx. de ajuste | 1250-1750 mm |
Peso unitário | 13,000 kg |
Incluído na encomenda:
4
x
Descrição:
995 mm
Adequado para todos os tirantes, cintas de carga e olhais
Quantidade:
4
x
4
x
Descrição:
Comprimento: 1750 mm
Para transportar mercadorias de grande porte com segurança
Quantidade:
4
x
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!