Lâmpada UV de 12 V CC/100 W para deteção de fugas
Lâmpada UV de 12 V para deteção de fugas
KIT DE DETECCAO UV 12V 100W
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fornecida numa mala de plástico robusta
Lente difusora protegida contra sujidade e danos acidentais
Com óculos de proteção e ampliação
- Devem ser usados óculos de proteção ao trabalhar com a lâmpada UV para deteção de fugas.
- Os óculos intensificam a luminosidade do aditivo e a fuga é identificada mais facilmente.
Trabalho sem esforço durante períodos mais longos
Peso reduzido
Fichas Técnicas(X)
É adicionado ao circuito um aditivo detetor de fugas. Assim que o aditivo tiver tido a oportunidade de circular através do sistema e misturar-se com o líquido, é possível verificar a existência de fugas com a lâmpada UV para deteção de fugas. A luz UV faz realçar a fuga de líquido fluorescente nas áreas mal vedadas. Os aditivos podem permanecer no sistema por tempo indefinido após a deteção da fuga.
Tensão nominal | 12 V/CC |
Potência nominal | 100 W |
Comprimento do cabo | 450 cm |
Peso | 400 g |

SAFEGOGL-EN166-UV-LEAKSEARCH-YELL
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: